- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ブルーシート・UVシート類
- メッシュシート ロールのおすすめ人気ランキング
メッシュシート ロールのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新108件の「メッシュシート ロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッシュ ロール」、「塗装用メッシュシート」、「メッシュターポリン」などの商品も取り扱っております。
TRUSCO軽量防炎メッシュロールシート
ロールタイプですので、必要な長さにカットして、経済的に使用することが可能です。
用途建築工事養生用に、塗装工事における飛散防止に材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプ質量(kg)25引張強度縦795N/5cm、横694N/5cm寸法(幅W×長さL)(m)1.8×100
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン質量(kg)約5.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(Φmm)12
単管パイプ/支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単設置(軽量で取り扱いが簡単)
上下に張り調整用の白色ロープ付き。
ハサミで簡単にカット可能。
用途工事現場やイベント会場の防風・防塵・間仕切りフェンスに。
安全確保の横断防止柵・仮設フェンスに。
農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質ポリエチレン材質(ひも)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300タイプ継ぎ目なし仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリプロピレン質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
グランド印刷メッシュターポリン 原反ロール 1880mm
風の影響を受けにくい、丈夫なメッシュターポリン生地です。原反ロールタイプ。紙管にエンドキャップを留めた状態でのお届けとなります。
用途原反ターポリン・建築現場・工事・塗装・目隠しシート・養生・幕仕様白メッシュターポリン材質ポリエステル+PVC加工形状ロールタイプ厚さ(mm)0.38質量(kg)約32寸法(幅Wmm×長さLm)1880×52巻
1本
¥57,980税込¥63,778
7日以内出荷
上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。
パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。
パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。
用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。幅(m)1長さ(m)50材質再生ポリエチレン
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング質量(g/m2)約105材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。色白形状ロールタイプシート厚さ(mm)約0.25種別ハトメなし材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート色グレー幅(mm)1890質量(g/m2)400材質(基布)ポリエステル材質ポリ塩化ビニル種別1類メッシュRoHS指令(10物質対応)対応形状ロールタイプ特性防炎
●屋外でも数年にわたりお使いいただく事ができます。
●別売りの「ジョイントセット」を使うとネットを縫い合わせたり、周囲にロープや棒を縫い込むなどの加工をすることができます。
●カットしてもほつれない、使いやすいネットです。
用途●スポーツ・防球用、簡易フェンス、鳥よけ、防獣など、様々な用途へご利用いただける丈夫な有結ネット。色緑材質ポリエチレン長さ(m)30幅(m)2
日本マタイロールネット 37.5mm目 グリーン
37.5mm角目(野球目)のグリーンネットです。400D/45本撚りタイプ。有結節で目崩れしにくいです。
用途動物侵入防止、防球(バッティング補助ネット)、防鳥対策にも。仕様有結節(有結網)、紙管巻、(ネット部糸太さ)400デニール/45本撚り
1本
¥24,980税込¥27,478
7日以内出荷
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
ハトメは付いておりません。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。色ホワイト厚さ(mm)0.25種別ハトメなし材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプタイプ2類引張強度(N)縦309N/5cm。横203N/5cm特性防炎
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。タイプ継ぎ目なしその他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ
軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ特性防炎仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。色クリア形状折りたたみタイプ特性採光、防炎仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)引裂強度(N)縦150、横65ハトメピッチ(cm)30引張強度(N/3cm)縦370、横115